Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer, 3000 1/min, 1,6 kg, EE Sechskant 10,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-121/QH-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     121/QH-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer

Druckluft-Meißelhammer Ingersoll Rand Modell 121H/Q-EU für Karosserie- und Abscherarbeiten sowie allgemeine Blecharbeiten.

  • Langlebiges Werkzeug mit legiertem Stahlzylinder aus einem Stück.
  • Berührungsdrücker.
  • Sechskant Werkzeugaufnahme
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Sechskant
Meißeleinsteckende:
10,2
Gewicht ohne Meißel:
1,6 kg
Anschlussgewinde:
¼ Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Gesamtlänge:
194 mm
Schlagzahl:
3000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluftstemmhammer, ausbeulhammer, Drucklufthammer, Druckluftmeisselhammer, Druckluft Meisselhammer, Druckluft Meißelhammer, Meisselhammer, Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,70*
€ 372,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,83*
€ 366,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,21*
€ 352,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,79*
€ 338,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,75*
€ 305,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.