Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmaschine mit Tisch ZMT A2, 4-Stufig, Schnellzeichenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichenmaschine mit Tisch ZMT A2, 4-Stufig, Schnellzeichenkopf
Zeichenmaschine mit Tisch ZMT A2, 4-Stufig, Schnellzeichenkopf
Artikel-Nr.:
     653-9003182070121
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR7012
EAN/GTIN:
     9003182070121
Suchbegriffe:
Winkelzeichner
Zeichenkopf
Zeichenmaschine
Reißbrett
Zeichenmaschine mit Tisch ZMT A2, 4-Stufig, Schnellzeichenkopf. Typbezeichnung Zeichenmaschine / Gegengewicht: ZMT2 / Metallkugellager für einen sanften Schienenlauf. Verwendung für Papierformat: DIN A2, Typbezeichnung der Stativform: kein, Neigungsverstellung vorhanden. Größe Zeichenbrett (B x H): 70 cm x 60 cm. Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe des Zeichenbretts:
60
Beschreibung der Besonderheiten:
Kunststoffbeschichtete Zeichenplatte
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Drehung um die eigene Achse möglich:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Studio Zeichenmaschine ZMT A2 mit Tisch
Breite des Zeichenbretts:
70
Ablageschale vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Zeichenmaschine:
ZMT2
Typbezeichnung der Stativform:
kein
Farbe:
grau
Artikelbezeichnung:
Studio Zeichenmaschine mit Tisch ZMT 7012 A2
Verwendung für Papierformate:
DIN A2
Höhe des Arbeitsraumes:
600
Typbezeichnung des Gewichtsausgleichs:
Metallkugellager für einen sanften Schienenlauf
Verwendung für Papierformat:
DIN A2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,27*
€ 212,30*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,94*
€ 222,51*
12 Tage
41
€ 5,87*
ab € 180,08*
€ 222,52*
Lager 653
41
Frei Haus
ab € 180,90*
€ 223,50*
€ 2,95*
ab € 200,01*
€ 253,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,39*
€ 263,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,03*
€ 242,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,90*
€ 215,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.