Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmaschine mit Tisch ZMT A2, 4-Stufig, Schnellzeichenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenmaschine mit Tisch ZMT A2, 4-Stufig, Schnellzeichenkopf
Zeichenmaschine mit Tisch ZMT A2, 4-Stufig, Schnellzeichenkopf
Artikel-Nr.:
     C1100-AR7012
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR7012
EAN/GTIN:
     9003182070121
Suchbegriffe:
Winkelzeichner
Zeichenkopf
Zeichenmaschine
Reißbrett
Zeichenmaschine mit Tisch ZMT A2, 4-Stufig, Schnellzeichenkopf. Typbezeichnung Zeichenmaschine / Gegengewicht: ZMT2 / Metallkugellager für einen sanften Schienenlauf. Verwendung für Papierformat: DIN A2, Typbezeichnung der Stativform: kein, Neigungsverstellung vorhanden. Größe Zeichenbrett (B x H): 70 cm x 60 cm. Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe des Zeichenbretts:
60
Beschreibung der Besonderheiten:
Kunststoffbeschichtete Zeichenplatte
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Drehung um die eigene Achse möglich:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Studio Zeichenmaschine ZMT A2 mit Tisch
Breite des Zeichenbretts:
70
Ablageschale vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Zeichenmaschine:
ZMT2
Typbezeichnung der Stativform:
kein
Farbe:
grau
Artikelbezeichnung:
Studio Zeichenmaschine mit Tisch ZMT 7012 A2
Verwendung für Papierformate:
DIN A2
Höhe des Arbeitsraumes:
600
Typbezeichnung des Gewichtsausgleichs:
Metallkugellager für einen sanften Schienenlauf
Verwendung für Papierformat:
DIN A2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.