Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 653-4009729064535 Herst.-Nr.: 220+0240+000 EAN/GTIN: 4009729064535 |
| |
|
|  |  |
 | Novus Mehrplatz-Set TSS Single Tragarm, das Set für mehr Ergonomie am Arbeitsplatz, bestehend aus einer TSS Säule 445mm mit Zwinge und TSS Tragarm, Tischbefestigung mit Systemzwinge 1 für eine Tischplattenstärke von 14-40 mm, einfache Monitoranbringung an das Tragelement durch QuickRelease mit Einhandbedienung passend zum VESA-Standard 75/100, abziehbare Spanngriffe zur Diebstahlsicherung, Belastbarkeit: Monitorgewicht 10 kg, stufenlos höhenverstellbar, Reichweite: TSS-Tragarm 250mm, Garantie: 5Jahre Weitere Informationen:  |  | Herstellerproduktbezeichnung: | Novus TSS Single Tragarm | Herstellerprodukttyp: | Mehrplatzset | Garantie gewährt: | Ja | Garantiedauer: | 5 Jahre | Ausführung der Befestigung: | geklemmt | Artikelbezeichnung: | Novus TSS Single Tragarm | Produkt-Typbezeichnung: | Mehrplatzset | Farbe: | silber/anthrazit | Werkstoff: | Aluminium/Kunststoff | Produkttypbezeichnung: | Mehrplatzset |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Ablageboard, Ablagebord, Ablagebrett, Aufsatzelement, Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablageboard novus, ablageboard |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 153,39* | € 189,58* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 159,26* | € 195,66* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 168,32* | € 205,72* |  |  |  | Lager 653 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 181,02* | € 219,44* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 222,84* | € 261,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 653 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 653 |  | Versand: Lager 653 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 195,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|