|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1108-220+0240+000 Herst.-Nr.: 220+0240+000 EAN/GTIN: 4009729064535 |
| |
|
|  |  |
 | Novus Mehrplatz-Set TSS Single Tragarm, das Set für mehr Ergonomie am Arbeitsplatz, bestehend aus einer TSS Säule 445mm mit Zwinge und TSS Tragarm, Tischbefestigung mit Systemzwinge 1 für eine Tischplattenstärke von 14-40 mm, einfache Monitoranbringung an das Tragelement durch QuickRelease mit Einhandbedienung passend zum VESA-Standard 75/100, abziehbare Spanngriffe zur Diebstahlsicherung, Belastbarkeit: Monitorgewicht 10 kg, stufenlos höhenverstellbar, Reichweite: TSS-Tragarm 250mm, Garantie: 5Jahre Weitere Informationen:  |  | Herstellerproduktbezeichnung: | Novus TSS Single Tragarm | Herstellerprodukttyp: | Mehrplatzset | Garantie gewährt: | Ja | Garantiedauer: | 5 Jahre | Ausführung der Befestigung: | geklemmt | Artikelbezeichnung: | Novus TSS Single Tragarm | Produkt-Typbezeichnung: | Mehrplatzset | Farbe: | silber/anthrazit | Werkstoff: | Aluminium/Kunststoff | Produkttypbezeichnung: | Mehrplatzset |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Ablageboard, Ablagebord, Ablagebrett, Aufsatzelement, Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablageboard novus, ablageboard |
|  |  |
| |