Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 653-4009729047538 Herst.-Nr.: 965+0119+004 EAN/GTIN: 4009729047538 |
| |
|
| | |
| Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Faltarm III XL (900) Monitorhalter. Anzahl der Gelenke: 3. Tragarm mit verstärktem 2-teiligem Gelenkarm und QuickRelease zum VESA-Standard 75/100. Monitore mit einem Gewicht von 10 kg können stufenlos in jede Richtung verstellt werden. Lieferung incl. 2 Kabelhaltern.. Höhe min./max.: 0/845 mm. Ausladung: 700 mm. Max. Schwenkbereich: 270 °. Abmessung der Stellfläche: 100 X 100. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 35 °. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Aluminium, Kunststoff. Farbe: silber. Tragfähigkeit: 10 kg. Befestigungsart/Montage: Schnellspannverschluss. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Weitere Informationen: | | max. Schwenkbereich: | 270 | Herstellerproduktbezeichnung: | NOVUS TSS-Faltarm III XL 900 | Werkstoff: | Aluminium/Kunststoff | Aluminium, Kunststoff | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 1 | Tragfähigkeit: | 10 | ausziehbare Tastaturbügel vorhanden: | Nein | Herstellerprodukttyp: | Monitortragram | Farbe: | silber/anthrazit | Beschreibung der Besonderheiten: | Tragarm mit verstärktem 2-teiligem Gelenkarm und QuickRelease zur Standard-Monitorbefestigung 75/100. Monitore mit einem Gewicht von 15 kg können stufenlos in jede Richtung verstellt werden. Lieferung incl. 2 Kabelhaltern. | neigbare Tragplatte vorhanden: | Ja | Art der Befestigung/Montage: | zur Adaption an eine TSS Säule, mit QuickRelease | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | min. Höhe: | 0 | Abmessung der Stellfläche: | Befestigungsstandard 75/100 | Ausladung: | 900 | Anzahl der Gelenke: | 3 | max. Höhe: | 0 | max. Schwenkbereich der Tragplatte: | 35 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Artikelbezeichnung: | NOVUS TSS-Faltarm III XL 900 | Produkt-Typbezeichnung: | Monitorhalter | Garantie gewährt: | Ja | Garantiedauer: | 5 Jahre | Befestigungsart/Montage: | zur Adaption an eine TSS Säule, mit QuickRelease | Produkttypbezeichnung: | Monitortragram |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 136,33* | € 169,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,71* | € 170,41* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 138,01* | € 173,53* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 139,68* | € 174,77* | | | | Lager 653 | | | | | | € 7,50* | ab € 139,36* | € 174,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 653 | | Versand: Lager 653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 195,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|