Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 653-4009729046982 Herst.-Nr.: 964+0119+000 EAN/GTIN: 4009729046982 |
| |
|
| | |
| Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Faltarm II Monitorhalter. Anzahl der Gelenke: 3. Tragarm mit 2-teiligem Gelenkarm und QuickRelease zum VESA-Standard 75/100. Leichte Monitore mit einem Gewicht von 10 kg können stufenlos in jede Richtung verstellt werden. Lieferung incl. 2 Kabelhaltern.. Höhe min./max.: 0/845 mm. Ausladung: 450 mm. Max. Schwenkbereich: 270 °. Abmessung der Stellfläche: 100 X 100. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 35 °. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Aluminium, Kunststoff. Farbe: silber-anthrazit. Tragfähigkeit: 10 kg. Befestigungsart/Montage: Schnellspannverschluss. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Weitere Informationen: | | Herstellerprodukttyp: | Monitorhalter | Abmessung der Stellfläche: | Befestigungsstandard 75/100 | max. Schwenkbereich der Tragplatte: | 35 | Tragfähigkeit: | 10 | ausziehbare Tastaturbügel vorhanden: | Nein | Farbe: | silber/anthrazit | Herstellerproduktbezeichnung: | NOVUS TSS-Faltarm II | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Beschreibung der Besonderheiten: | Faltarm mit 2-teiligem Gelenkarm und QuickRelease zur Standard-Monitorbefestigung 75/100. Leichte Monitore mit einem Gewicht von 10 kg können stufenlos in jede Richtung verstellt werden. Lieferung incl. 2 Kabelhaltern. | Ausladung: | 450 | Werkstoff: | Aluminium/Kunststoff | Aluminium, Kunststoff | Art der Befestigung/Montage: | zur Adaption an eine TSS Säule, mit QuickRelease | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 1 | neigbare Tragplatte vorhanden: | Ja | Anzahl der Gelenke: | 3 | max. Schwenkbereich: | 270 | Befestigungsart/Montage: | zur Anbindung an eine TSS Säule | Garantiedauer: | 5 Jahre | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | max. Höhe: | 845 | Artikelbezeichnung: | NOVUS TSS-Faltarm II | min. Höhe: | 0 | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Monitorhalter | Garantie gewährt: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Monitorhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,87* | € 132,95* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 107,79* | € 135,46* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 109,27* | € 138,24* | | | | Lager 653 | | | | | | € 7,50* | ab € 110,28* | € 139,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,54* | € 160,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 653 | | Versand: Lager 653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 195,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|