Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS 108-115 M8/10 Uni


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-562459
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562459
EAN/GTIN:
     4048962441536
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M8 /M10 oder Gewinde M8. Der Schnellverschluss und das Kombi-Anschlussgewinde ermöglichen eine einfache und zeitsparende Montage.Das Einrasten des Schnellverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 66 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
147,5 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,8 mm
Farbe:
grau
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
143,7 mm | 80,3 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,30 kN
Nenngröße:
4 in
Spannbereich:
108 - 115 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
Schallschutz
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1730.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
377
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,82*
€ 22,64*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,61*
€ 25,32*
3 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 19,21*
€ 26,16*
Lager 646
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 31,67*
€ 42,20*
2
pro Packung
€ 5,00*
ab € 34,361*
€ 44,231*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,20*
€ 50,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,00*
€ 48,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,81*
€ 46,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,43*
€ 44,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,52*
€ 43,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,67*
€ 37,69
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.