Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Gelenkrohrschelle FGRS 108-115 M8/10 Uni


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Gelenkrohrschelle FGRS 108-115 M8/10 Uni
Fischer Gelenkrohrschelle FGRS 108-115 M8/10 Uni
Fischer Gelenkrohrschelle FGRS 108-115 M8/10 Uni
Fischer Gelenkrohrschelle FGRS 108-115 M8/10 Uni
Fischer Gelenkrohrschelle FGRS 108-115 M8/10 Uni
Fischer Gelenkrohrschelle FGRS 108-115 M8/10 Uni
Fischer Gelenkrohrschelle FGRS 108-115 M8/10 Uni
Artikel-Nr.:
     5417S-p5460471
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562459
EAN/GTIN:
     4048962441536
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Die Fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M8 /M10 oder Gewinde M8. Der Schnellverschluss und das Kombi-Anschlussgewinde ermöglichen eine einfache und zeitsparende Montage.Das Einrasten des Schnellverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 66 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mit Schraube:
147,5
Nenndurchmesser:
4
Anzahl:
10
Höhe:
143,7
Höhe Z:
80,3
Spannbereich:
108-115
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Weitere Suchbegriffe: fischer stockschraube m8, stockschrauben m8, stockschraube, Fischer, Gelenkrohrschelle, FGRS, 108-115, M8/10, Uni
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
575
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,73*
€ 22,68*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,56*
€ 25,32*
3 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 19,24*
€ 26,04*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 31,94*
€ 41,94*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 5,00*
ab € 34,571*
€ 44,371*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,43*
€ 27,8817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,756* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.