Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrs. FRSM 2 1/2" M10/M12 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-558531
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558531
EAN/GTIN:
     4048962413229
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 2 1/2" M10/M12 fvz mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Breite:
138 mm
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 3,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
115 mm | 68 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,00 kN
Nenngröße:
2 1/2 in
Spannbereich:
73 - 78 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
6785.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
590
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,20*
€ 219,24*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 194,45*
€ 240,97*
3 Tage
120
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 212,01*
€ 250,78*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 290,418*
€ 337,218*
Lager 646
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 332,47*
€ 381,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 381,33*
€ 453,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 376,18*
€ 447,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 355,67*
€ 423,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 347,54*
€ 413,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 332,47*
€ 395,64
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 16,6235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.