Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrs. FRSM 2 1/2" M10/M12 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-558531
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558531
EAN/GTIN:
     4048962413229
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 2 1/2" M10/M12 fvz mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Breite:
138 mm
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 3,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
115 mm | 68 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,00 kN
Nenngröße:
2 1/2 in
Spannbereich:
73 - 78 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
6785.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 203,27*
€ 252,41*
Lager 5913
100
€ 6,40*
ab € 212,05*
€ 253,55*
Frei Haus
ab € 289,818*
€ 339,668*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 329,73*
€ 383,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 364,984*
€ 418,984*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,55*
€ 301,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,33*
€ 297,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 238,89*
€ 284,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 229,11*
€ 272,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,05*
€ 252,34
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 10,6025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.