Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS N 70-77 M8/M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-049947
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     049947
EAN/GTIN:
     4006209499474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Rohrschelle FRSN 70-77 M8/M10 für Nenngröße 2 1/2" ohne Schalldämmeinlage einsetzbar für Industrieanwendungen und Kunststoffrohre. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
Stahl DC 01 nach DIN EN 10111
Breite:
112 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,5 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
95 mm | 55 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,50 kN
Nenngröße:
2 1/2 in
Spannbereich:
70 - 77 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
2425.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,6166*
€ 35,4366*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 36,66*
€ 39,3575*
4 Tage
550
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 31,90*
€ 41,31*
Lager 646
550
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 52,73*
€ 66,73*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 56,3025*
€ 70,4825*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,73*
€ 79,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,52*
€ 77,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,68*
€ 73,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,85*
€ 71,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,43*
€ 69,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,73*
€ 62,75
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,1092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.