Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-046329 Herst.-Nr.: 046329 EAN/GTIN: 4006209463291 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit der fischer Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist mit der Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen zu empfehlen. Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX40 / SW 13 | Innenstern TX / Sechskant | Bohrernenndurchmesser: | 10 mm | Dübellänge: | 60 mm | Farbe: | grau | Ausführung: | Mit Schraube | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | Nylon | Nutzlänge: | 10 mm | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Zulassung / Bewertung: | Mauerwerk | Porenbeton | Beton | Max. Dicke des Anbauteils: | 10 mm | Min. Bohrlochtiefe: | 70 mm | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 70 mm | Min. Verankerungstiefe: | 50 mm | Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm: | 10 mm | Schraubenabmessung: | 7,0 x 69 mm | Profi / DIY: | Profi | Kopfform: | Sechskant mit angepresster Unterlegscheibe | Produktlinie: | SXR | Produkttyp: | Langschaftdübel mit Schraube | Material Schraube: | Galvanisch verzinkter Stahl | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | net_weight: | 1465.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Langdübel, Langschaftdübel, Metalldübel, Nylondübel, Polyamiddübel, Rahmendübel, Schraubanker, Spreizdübel, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, langschaftdübel fischer, unterlegscheibe ohne norm |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4218* | € 0,5718* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,4392* | € 0,599* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,4498* | € 0,5998* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,5478* | € 0,7278* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 33,85* | € 42,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,677* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|