Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 5.00 m Schwarz CV0074 DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851879-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0074
EAN/GTIN:
     4052792045574
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.2 5m
displayport kabel 5m
displayport kabel
LogiLink DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 5.00 m Schwarz CV0074 DisplayPort-Kabel

LogiLink DisplayPort 1.2 Anschlusskabel, Ultra HD, 3D, 4K2K/60Hz, 5,00m

DisplayPort zu DisplayPort Kabel
Übertragung von Audio- und Videosignalen
Anschluss 1: DisplayPort 20-Pin Stecker
Anschluss 2: DisplayPort 20-Pin Stecker
Unterstützt Ultra HD, Auflösungen bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz, 3D
Mit Verriegelung und vergoldeten Steckern
Kabelstärke: AWG 32
Farbe: Schwarz
Länge: 5,00m

Erleben Sie Audio und Video in voller HD und 3D Qualität mit bester Soundübertragung. Mit dem DisplayPort Anschlusskabel können Sie einen DisplayPort mit einem weiteren DisplayPort verbinden. Genutzt beim Verbinden von externen Monitoren oder Projektoren mit einem entsprechenden Computer oder Notebook.

Technische Daten:
AWG: 30 · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DisplayPort 1.2 · Kabellänge: 5.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort

Lieferumfang:
1x DisplayPort Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
LogiLink
Kabel-Version:
DisplayPort 1.2
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: LogiLink, CV0074, CV0070
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 13,61*
€ 4,00*
ab € 5,49*
€ 13,84*
€ 5,90*
ab € 9,80*
€ 15,55*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 14,14*
€ 19,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CV0076
ab € 9,43*
Sonstiges
LogiLink
CV0077
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.