Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Anthra Line - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) bis DVI-D (M) - 20,0m - rund, Daumenschrauben - Schwarz (36228)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3986504
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36228
EAN/GTIN:
     4002888362283
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 20m

Übersicht

Kurzinfo  Lindy Anthra Line - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) bis DVI-D (M) - 20 m - rund, Daumenschrauben - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  36228
Modell  Anthra Line
EAN/UPC  4002888362283

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Anthra Line DVI-Kabel - 20 m
Typ  DVI-Kabel - Dual Link
Technologie  Dreifachisolierung
Besonderheiten  Rund, Daumenschrauben, korrosionsbeständige Anschlüsse, Poly-Beutel Verpackung, maximale Auflösung 2560x1600, verzinnter Kupferleiter
Länge  20 m
Anschluss  Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)  Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI-Kabel
Technologie  Dreifachisolierung
Abschirmungsmaterial  Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  24
TMDS-Links  Dual Link
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Rund, Daumenschrauben, korrosionsbeständige Anschlüsse, Poly-Beutel Verpackung, maximale Auflösung 2560x1600, verzinnter Kupferleiter
Länge  20 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)  Digital DVI, 24+1-polig - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, RoHS, REACH

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,4 kg
Typ:
DVI-Kabel
Technologie:
Dreifachisolierung
Abschirmungsmaterial:
Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
24
TMDS-Links:
Dual Link
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
20 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende):
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Kennzeichnung:
UL, RoHS, REACH
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1, dvid, lindy, 36228, dual, link, anthra, line, kabel, dvikabel, rund, daumenschrauben, schwarz, stecker, cable
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 124,78*
€ 155,30*
€ 6,78*
ab € 124,64*
€ 155,31*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,25*
€ 155,35*
Frei Haus
ab € 125,65*
€ 160,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.