Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANGBEI PJ Mars Pro 4K Laser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dangbei Mars Pro Beamer DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Dangbei Mars Pro Beamer DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     643-374211
Hersteller:
     DANGBEI
Herst.-Nr.:
     04.4L00-LU2H00-EUR1
EAN/GTIN:
     6971974620782
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
DANGBEI PJ Mars Pro 4K Laser
3200LM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.112,73*
€ 1.197,76*
Lager 643
Frei Haus
ab € 1.159,73*
€ 1.242,52*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,52*
€ 1.478,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,43*
€ 1.467,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,80*
€ 1.427,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,07*
€ 1.403,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.159,73*
€ 1.380,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.