Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dangbei Mars Pro Beamer DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dangbei Mars Pro Beamer DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Dangbei Mars Pro Beamer DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118602053
Hersteller:
     Dangbei
Herst.-Nr.:
     04.4L00-LU2H00-EUR1
EAN/GTIN:
     6971974620782
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Fokus
Auto
Projektionsverhältnis
1.27:1
Offset
100 %
Netzwerk
Smart-TV
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Projektor
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Smart Projektor
Ja
Projektionsflächenkapazität
40 - 200 "
Matrix Größe
0.47 "
Matrix typ
DMD
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebaute Audio-Decoder
DTS-HD, Dolby Audio
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4600 g
Breite
209 mm
Tiefe
246 mm
Höhe
173 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
30000 h
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
128 GB
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
Bluetooth
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
24 dB
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Video-Apps
Netflix
Installiertes Betriebssystem
Dangbei Smart OS
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
150 W
Video
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Full-HD
Ja
3D
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.156,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,07*
€ 1.494,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,78*
€ 1.481,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,04*
€ 1.431,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,97*
€ 1.405,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.156,10*
€ 1.375,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.