Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-188380 Herst.-Nr.: C13T41F540 EAN/GTIN: 8715946633190 |
| |
|
| | |
| EPSON Tinte schwarz 350ml SureColor SC-T3400/5400
Kompatible Geräte: | | Epson: | SureColor SC-T 3400; SureColor SC-T 3400 N; SureColor SC-T 3405; SureColor SC-T 3405 N; SureColor SC-T 5400; SureColor SC-T 5400 M; SureColor SC-T 5400 N; SureColor SC-T 5405 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 112,41* | € 141,50* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 114,78* | € 145,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 116,25* | € 145,57* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,78* | € 147,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,79* | € 151,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|