Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-134487 Herst.-Nr.: 42937603 EAN/GTIN: 5031713027010 |
| |
|
| | |
| OKI Heftklammern Finisher C96x0/98x0 3 x 5000 Stück für interner Finisher
Kompatible Geräte: | | OKI: | C 910; C 910 dm; C 910 dn; C 910 n; C 9600; C 9600 DN; C 9600 HDN; C 9600 HDTN; C 9600 N; C 9600 XF; C 9600 XF PRO; C 9600 XF Pro Lite; C 9650 DN; C 9650 eXpress; C 9650 HDN; C 9650 HDTN; C 9650 HN; C 9650 N; C 9650 Series; C 9655 DN; C 9655 HDN; C 9655 HDTN; C 9655 N; C 9655 Series; C 9800; C 9800 GA; C 9800 HDN; C 9800 HDTN; C 9800 HN; C 9800 MFP; C 9850 HDTN; C 9850 HN; C 9850 MFP | Xerox: | Phaser 7400; Phaser 7400 DLM; Phaser 7400 DN; Phaser 7400 DNM; Phaser 7400 DT; Phaser 7400 DTM; Phaser 7400 DX; Phaser 7400 DXF; Phaser 7400 DXM; Phaser 7400 N; Phaser 7400 NM; Phaser 7400 Series | Xante: | Digital Color Press GT; Ilumina 500 Series; Ilumina 502; Ilumina 502 GS | Intec: | CP 2020 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,73* | € 48,34* | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 36,88* | € 49,57* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,89* | € 51,17* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,27* | € 55,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,05* | € 65,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|