Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 42869403 Tonerauffangbehälter 30000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 42869403 Tonerauffangbehälter 30000 Seiten
OKI 42869403 Tonerauffangbehälter 30000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-278232
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     42869403
EAN/GTIN:
     5031713027003
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
oki resttonerbehälter
Nach dem Druckvorgang alle vier Bildtrommeln von verbliebenem Toner gereinigt. Dieser Alt- oder Resttoner wird in einem Auffangbehälter gesammelt.

- Für Single Pass-Drucktechnologie optimiert.
- Für bis zu 30000 Seiten DIN A4 (bei durchschnittlich 3 Seiten pro Druckauftrag).

Dieses Verbrauchsmaterial eignet sich auch für:
- C9600.
- C9800.
- C9800 MFP.
- C9800GA.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Paketgewicht
700 g
Merkmale
Druckleistung
30000 Seiten
Drucktechnologie
LED
Druckfarben
Cyan, Magenta, Weiß, Gelb
Kompatibilität
OKI C9600, C9800
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
42918105
ab € 159,81*
Zubehör
OKI
42918107
ab € 158,81*
Zubehör
OKI
42918108
ab € 158,96*
Zubehör
OKI
42918913
ab € 158,36*
Zubehör
OKI
42918914
ab € 299,89*
Zubehör
OKI
42918915
ab € 320,99*
Zubehör
OKI
42918916
ab € 148,30*
Zubehör
OKI
42931603
ab € 174,12*
Zubehör
OKI
42937603
ab € 35,60*
Zubehör
OKI
43837129
ab € 339,54*
Zubehör
OKI
43837130
ab € 340,37*
Zubehör
OKI
43837131
ab € 341,22*
Zubehör
OKI
42931703
ab € 175,91*
Zubehör
OKI
42918106
ab € 159,02*
Zubehör
OKI
43112702
ab € 1.120,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.