Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-035013 Herst.-Nr.: 411844 EAN/GTIN: 4961311010804 |
| |
|
| | |
| RICOH Bildtrommel/Entwickler MP161 (45.000 Seiten), Typ 1515
Kompatible Geräte: | | Rex Rotary: | Docustation DSM 410 Series; Docustation DSM 415; Docustation DSM 415 F; Docustation DSM 415 P; Docustation DSM 415 PF | Gestetner: | Docustation DSM 410 Series; Docustation DSM 415; Docustation DSM 415 F; Docustation DSM 415 P; Docustation DSM 415 PF | Ricoh: | Aficio 1500 Series; Aficio 1515; Aficio 1515 f; Aficio 1515 mf; Aficio 1515 ps; Aficio 1515 Series; Aficio MP 160 Series; Aficio MP 161; Aficio MP 161 f; Aficio MP 161 L; Aficio MP 161 Ln; Aficio MP 161 spf; Aficio MP 170 Series; Aficio MP 171; Aficio MP 171 f; Aficio MP 171 Ln; Aficio MP 171 spf; Aficio MP 201 f; Aficio MP 201 s; Aficio MP 201 spf | Infotec: | IS 2215; IS 2215 F; IS 2215 FP; IS 2215 FPS; IS 2215 PS; IS 2215 Series; IS 2416; IS 2416 F; IS 2416 FPS; IS 2416 L; IS 2416 LN; IS 2416 Series; MP 170 Series; MP 171; MP 171 F; MP 171 SPF | Lanier: | LD 015; LD 015 F; LD 015 SP; LD 015 SPF; LD 117; LD 220 SPF | NRG: | Docustation DSM 410 Series; Docustation DSM 415; Docustation DSM 415 F; Docustation DSM 415 P; Docustation DSM 415 PF; MP 160 Series; MP 161; MP 161 F; MP 161 L; MP 161 LN; MP 161 SPF; MP 170 Series; MP 171; MP 171 F; MP 171 SPF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Gestetner, Entwicklereinheit Gestetner, Fotoeinheit Gestetner, Fotoleiter Gestetner, Photoleiter Gestetner, Trommeleinheit Gestetner, Bildtrommel Infotec, Entwicklereinheit Infotec, Fotoeinheit Infotec, Fotoleiter Infotec, Photoleiter Infotec, Trommeleinheit Infotec, Bildtrommel Lanier, Entwicklereinheit Lanier, Fotoeinheit Lanier, Fotoleiter Lanier, Photoleiter Lanier, Trommeleinheit Lanier, Bildtrommel Nashuatec, Entwicklereinheit Nashuatec, Fotoeinheit Nashuatec, Fotoleiter Nashuatec, Photoleiter Nashuatec, Trommeleinheit Nashuatec, Bildtrommel REX Rotary, Entwicklereinheit REX Rotary, Fotoeinheit REX Rotary, Fotoleiter REX Rotary, Photoleiter REX Rotary, Trommeleinheit REX Rotary, Bildtrommel Ricoh, Entwicklereinheit Ricoh, Fotoeinheit Ricoh, Fotoleiter Ricoh, Photoleiter Ricoh, Trommeleinheit Ricoh, ricoh bildtrommel, bildtrommel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 81,56* | € 105,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 82,33* | € 105,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 83,99* | € 107,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 84,93* | € 107,90* | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 94,22* | € 120,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|