Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul mit Filtermatte, Öffnung A, RAL9005, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-PRO-MOD03A.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-MOD03A.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Filterplatten
Moduleinsatz für Schrankboden in Schrankserie PRO Lufteinlass mittels Filtermatte Geeignet für Öffnungen 380 x 380 mm (Typ A, siehe Skizze) Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferung inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenblech
Breite:
380 mm
Tiefe:
380 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör, Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Modul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 9,90*
ab € 31,08*
€ 41,40*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 31,08*
€ 41,41*
€ 6,78*
ab € 31,59*
€ 42,10*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,85*
€ 51,05*
€ 3,50*
ab € 50,21*
€ 65,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.