Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserpigtail SC 50/125µ OM4 erika-violett, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-O3685.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O3685.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Pigtail
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
12 Pigtails mit Fasercoating 900? in einer Verpackungseinheit. Eine numerische Steckerkodierung 1 .. 12 vereinfacht die Portzuordnung Alle 12 Pigtails im Polybeutel, Stecker separat verpackt, ermöglichen eine schnelle und problemlose Entnahme jedes einzelnen Pigtails. Jede VPE beinhaltet ein individuelles Meßprotokoll
Weitere Informationen:
Farbe:
lila (violett)
Faserart:
Multimode 50/125
Typ:
Aderpigtail
Länge:
2.0 m
APC-Ausführung:
false
Kategorie:
OM4
Adertyp:
Kompaktader
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Steckverbindertyp:
SC
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker om4, Faserpigtail, Pigtailsatz, SC, OM4, Lichtwellenleiter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 1,59*
€ 2,48*
€ 6,78*
ab € 1,75*
€ 2,73*
5 Tage
428
€ 9,90*
ab € 1,75*
€ 2,73*
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 2,87*
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.