Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 642-ICOC-DSP-HY-020 Herst.-Nr.: ICOC-DSP-HY-020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | 8K Glasfaser AOC DisplayPort Kabel, ideal für Strecken grösser 10m Bietet die Möglichkeit die normalen Displayportgrenzen zu überschreiten (längen bis zu 50m) Bestückt mit schwarzen verzinkten Metallstecker und DP Beschriftung Unterstützt Auflösungen bis zu 8K @ 60Hz oder 4K @ 120Hz Unterstützt eine Bandbreite von 32,4 Gbit/s Unempfindlich gegenüber EMV Strahlung Weitere Informationen:  |  | Länge: | 20 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 20 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 20 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayport, Techly, Multimedia Kabel, AOC |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 117,08* | € 143,83* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 120,69* | € 148,75* |  |  |  | Lager 642 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 121,46* | € 148,76* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 136,55* | € 166,82* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 152,79* | € 185,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 642 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 642 |  | Versand: Lager 642 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|