Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 642-ICOC-DSP-C-030 Herst.-Nr.: ICOC-DSP-C-030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | DisplayPort 20-poliger Stecker auf DVI 24+1-poliger SteckerBietet hohe Bandbreite, Audio- / visuelle Signale zwischen PCs und digitalen Monitoren und anderen Geräten, die den DisplayPort Standard unterstützenBis zu einer Auflösung von 1080p EigenschaftenKupferkabelVollständig geschirmt für bessere EMV-EigenschaftenPlug & Play für Gerät-zu-Gerät-AnwendungenGehäuse aus PVCFarbe: Schwarz Allgemeine InformationenKompatibel mit DisplayPort 1.1Maximale Auflösung: 1080p Verpackungsinhalt1x DisplayPort 20-poliger Stecker auf DVI 24+1-poliger Stecker Weitere Informationen:  |  | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | DisplayPort (DP) | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | DVI | Länge: | 3 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi, DisplayPort, DVI, Anschlusskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 642 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 14,55* | € 20,33* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 15,55* | € 21,69* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 15,57* | € 21,72* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 16,35* | € 22,70* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 19,14* | € 26,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 642 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 642 |  | Versand: Lager 642 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|