Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, St./St., 3m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-ICOC-DSP-A14-030NT
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-A14-030NT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Erleben Sie Audio und Video in Ultra HD-Qualität und bester Tonübertragung. Verbinden Sie einen DisplayPort mit dem DisplayPort-Verbindungskabel mit einem anderen DisplayPort. Wird zum Anschließen externer Bildschirme oder Beamer mit einem geeigneten Computer oder Notebook verwendet. • 20-poliges DisplayPort-Kabel zum 20-poligen DisplayPort-Stecker • Anschlüsse: 2 DisplayPort 20-poliger Stecker • Entspricht den Standards DisplayPort 1.4 Entsrpicht den • Übertragung von Audio- und Videosignalen • Mit Verriegelungen und vergoldeten Steckern • Unterstützt 8K / 60 Hz und 4K / 120 Hz • Bandbreite: bis zu 32,4 Gbit / s • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
20
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, DisplayPort
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 6,83*
€ 9,91*
€ 6,78*
ab € 7,65*
€ 11,02*
€ 6,90*
ab € 7,66*
€ 11,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,21*
€ 11,76*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 13,41*
€ 18,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.