Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, M/M, 2m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-ICOC-DSP-A14-020NT
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-A14-020NT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Erleben Sie Audio und Video in Ultra HD-Qualität und bester Tonübertragung. Verbinden Sie einen DisplayPort mit dem DisplayPort-Verbindungskabel mit einem anderen DisplayPort. Wird zum Anschließen externer Bildschirme oder Beamer mit einem geeigneten Computer oder Notebook verwendet. • 20-poliges DisplayPort-Kabel zum 20-poligen DisplayPort-Stecker • Anschlüsse: 2 DisplayPort 20-poliger Stecker • Entspricht den Standards DisplayPort 1.4 Entsrpicht den • Übertragung von Audio- und Videosignalen • Mit Verriegelungen und vergoldeten Steckern • Unterstützt 8K / 60 Hz und 4K / 120 Hz • Bandbreite: bis zu 32,4 Gbit / s • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
20
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, DisplayPort
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 5,31*
€ 7,86*
€ 6,78*
ab € 5,94*
€ 8,69*
€ 6,90*
ab € 5,95*
€ 8,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,79*
€ 9,85*
5 Tage
6
€ 9,90*
ab € 10,44*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.