Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 642-ICOC-DSP-A-030 Herst.-Nr.: ICOC-DSP-A-030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | DisplayPort 20-poliger Stecker auf DisplayPort 20-poliger SteckerBietet hohe Bandbreite, Audio- / visuelle Signale zwischen PCs und digitalen Monitoren und anderen Geräten, die den standardisierten DisplayPort unterstützen - bis zu 4K Auflösung und HDCP / DPCPUnterstützt HDMI und DVIVollständig geschirmt für bessere EMV-EigenschaftenPlug & Play für Gerät-zu-Gerät-AnwendungenGehäuse aus PVCFarbe: Schwarz Allgemeine InformationenKompatibel mit DisplayPort 1.2Unterstützt Datenübertragungsraten 4K @ 60Hz, 4096x2160 bis zu 5,4 Gbps x 4 layer (HBR2 5,4 Gbps, 2,7 Gbps und HBR RBR 1,62 Gbps) Standards und ZertifizierungenUL 20276 Verpackungsinhalt1x DisplayPort 1.2 Anschlusskabel Weitere Informationen:  |  | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | DisplayPort (DP) | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | DisplayPort (DP) | Länge: | 3 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DisplayPort, Anschlusskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 642 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 6,40* | € 9,29* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 7,17* | € 10,35* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 7,18* | € 10,36* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 7,81* | € 11,20* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 8,37* | € 11,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 642 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 642 |  | Versand: Lager 642 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|