Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 642-IADAP-USBC-HDMI2TY Herst.-Nr.: IADAP-USBC-HDMI2TY EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Anschlusskabel für HDMI-Monitore an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle Unterstützt Alternative ModeAnschlüsse: USB-C™ auf HDMI AABS-Gehäuse und PVC-BeschichtungRundkabel32AWG Außendurchmesser: 5.0mmUnterstützt Auflösungen bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz mit RGB und YCbCr4: 4: 4: 4Unterstützt Thunderbolt 3Kompatibel mit USB 3.1Übertragung von Video und AudiosignalenUnterstützt 3DHDCP 2.2 und HDCP1.4 kompatibelKein Netzteil erforderlichLänge 2mFarbe: schwarz ZertifizierungCEROHS SystemanforderungenWindows 7/8/10, Mac OS 10.9 und neuPC mit USB-C™ Alternate Mode Anschluss oder PC mit freiem Thunderbolt 3 Anschluss Weitere Informationen:  |  | Länge: | 2 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 20 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb anschlusskabel, Alternate, HDMI, USB-C, Typ-C, 4K |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 642 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 19,53* | € 26,66* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 20,28* | € 27,57* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 20,28* | € 27,59* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 21,85* | € 29,76* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 25,56* | € 34,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 642 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 642 |  | Versand: Lager 642 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|