Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 642-IADAP-MDP-DVIF12 Herst.-Nr.: IADAP-MDP-DVIF12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | • Schließen Sie einen Mini-DisplayPort (Thunderbolt) an ein DVI-Monitorkabel an • Liefert ein einzelnes qualitativ hochwertiges Signal an einen DVI-Monitor - ideal für Computer-MAC • Vollständig abgeschirmt, um elektromagnetische Störungen (EMI) und andere Störquellen zu reduzieren • Unterstützt das DisplayPort 1.2-Signal • Geformte PVC-Tülle Kontakte • (1) Mini-DisplayPort 20-poliger Stecker (Thunderbolt) • (1) DVI-D Dual Link • Geformtes PVC • Abgeschirmt Signal IN / OUT • Eingangsvideosignal: Mini DisplayPort • Maximale Reichweite Single Link: 4K x 2K • Videoausgang: DVI-D Dual Link • Eingangsanschluss: Mini DisplayPort-Stecker 20-polig • Ausgangsanschlusstyp: DVI 24 + 1-Buchse Arbeitsfrequenz • Vertikaler Frequenzbereich: 50/60 Hz • Videoverstärkerbandbreite von 1,62 Gbit / s / 2,7 Gbit / s Auflösungen (HDTV) • 1920 x 1080 bei 60 Hz • Unterstützt den 3D-Modus nicht Maße • Länge 43 mm • Breite 43 mm • Höhe 15 mm • Kabellänge 15 cm Umwelteigenschaften • Betriebstemperatur: 0 ° C bis + 70 ° C. • Betriebsfeuchtigkeit 10% bis 85% (nicht kondensierend) • Lagertemperatur -10 ° C bis + 80 ° C. • Lagerfeuchtigkeit 5% bis 90% (nicht kondensierend) Strombedarf • Keine externe Stromversorgung erforderlich • Stromverbrauch (max.) 1W Standards und Zertifizierungen • DisplayPort 1.2 • EG • RoHS • Elektro- und Elektronik-Altgeräte Packungsinhalt • Adapter Mini-DisplayPort (Thunderbolt) an DVI • Bedienungsanleitung Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | Mini DisplayPort (MiniDP) | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | Mini DisplayPort (MiniDP) | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Kabellänge: | 0.15 m | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi, Adapter, Techly, Minidisplayport, DVI |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 642 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 14,82* | € 15,72* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 15,79* | € 16,75* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 15,81* | € 16,77* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 16,68* | € 17,68* |  |  |  | | 35 Tage |  | |  |  | € 9,90* | ab € 29,64* | € 31,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 642 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 642 |  | Versand: Lager 642 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|