Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Buchse auf DVI-D 24+1 dual link Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-IADAP-DVI-HDMI-F
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP-DVI-HDMI-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Anschluss HDMI-Buchse auf DVI-D Stecker 24+1 Dual Link Stellt die Signalübertragung zwischen den Geräten sicherUnterstützt bestehende HD-Videoformate (720p, 1080i und 1080p / 60), erweiterte (480p) und Standard (NTSC Und PAL) Adaptiert den bestehenden Kabelanschluss, um den Anschluss an neue Quellen und Bildschirme zu ermöglichen, ohne die vorhandenen Kabeln ganz ersetzen zu müssen Kontakte HDMI Buchse 19-polig DVI-D Stecker 24+1 Dual Link Vernickelt PVC-umspritzt Geschirmt Innenleiter: AWG 26 Abmessungen 50 x 40 x 15 mm Verpackungsinhalt 1x Adapter HDMI auf DVI
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Kabellänge:
0 m
Mit Abschlusswiderstand:
false
Geschirmt:
false
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, Adapter, Techly, HDMI, DVI
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
1
€ 4,90*
ab € 1,94*
€ 2,92*
1
€ 6,78*
ab € 2,18*
€ 3,28*
1
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 3,30*
1
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 3,84*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 3,60*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.