Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Buchse auf DVI-D 24+1 dual link Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HDMI Buchse auf DVI-D 24+1 dual link Stecker
HDMI Buchse auf DVI-D 24+1 dual link Stecker
HDMI Buchse auf DVI-D 24+1 dual link Stecker
HDMI Buchse auf DVI-D 24+1 dual link Stecker
Artikel-Nr.:
     4502-26P1054
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IADAP-DVI-HDMI-F
EAN/GTIN:
     8057685304178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Abbildung kann abweichen. Adapter, IADAP-DVI-HDMI-F, EFB Elektronik Der IADAP-DVI-HDMI-F-Adapter wird für den Anschluss von HDMI Buchse an DVI-D Dual Link Stecker verwendet. Er gewährleistet die Integrität des Signals zwischen den Geräten. Features * Unterstützt bestehende HD-Videoformate (720p, 1080i und 1080p / 60), erweiterte (480p) und Standard (NTSC Und PAL)
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
HDMI-Buchse (Typ A)
Anschluss (2):
DVI-D Stecker
Breite:
40 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
15 mm
Länge:
50 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, Adapter, Steckverbinderadapter, Audio-Video-Adapter, AV-Adapter, DVI-Adapter, DVI-Übergangssteckverbinder, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, HDMI-Adapter, HDMI-Übergangssteckverbinder, Computer, Computerzubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Videosteckverbinder, HDMI-Steckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 1,94*
€ 2,92*
1
€ 6,78*
ab € 2,18*
€ 3,28*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 3,30*
1
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 3,84*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.