Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTTH 19" 1HE Träger für 8x, Moduleinschübe,FTTH-MODUL-X inkl. Kabelf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-FTTH-BGT-1HE
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     FTTH-BGT-1HE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Trägerrahmen für FTTH-MODUL-XX
Komplette Plug & Play Lösung
Bis zu max. 96 LC Ports auf 1 Höheneinheit
Mit frontseitiger Kabelwanne
Lieferung ohne Module
Weitere Informationen:
Breite:
483 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
190 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gehäuseart:
offen
Mit Abschirmung:
false
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Gehäuse anreihbar:
false
Mit Lüftungsöffnungen:
true
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 zoll kabelbügel, FTTH, Baugruppenträger, LC, SC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27
€ 5,90*
ab € 54,11*
€ 70,19*
€ 3,50*
ab € 54,13*
€ 70,21*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 54,14*
€ 70,22*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.