Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTTH 19" 1HE Träger für 8x, Moduleinschübe,FTTH-MODUL-X inkl. Kabelf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-FTTH-BGT-1HE
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     FTTH-BGT-1HE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FTTH
Baugruppenträger
LC
SC
Trägerrahmen für FTTH-MODUL-XX Komplette Plug & Play Lösung Bis zu max. 96 LC Ports auf 1 Höheneinheit Mit frontseitiger Kabelwanne Lieferung ohne Module
Weitere Informationen:
Breite:
483 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
190 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gehäuseart:
offen
Mit Abschirmung:
false
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Gehäuse anreihbar:
false
Mit Lüftungsöffnungen:
true
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 64,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.