Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetür für ESV 42HE, G=1200, T=1200, selbstschließend, o. Fü/So, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-ESV-STR4220S.GR
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ESV-STR4220S.GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetür für Kalt-/Warmgangeinhausung auf Basis der Schrankserie 'EFB-Server'
Schiebetür mit Handgriffen ohne Schloß (Schloß bei Bedarf optional)
Wahlweise manuelle Betätigung, selbst-schließende oder automatische Ausführung (optional)
Varianten zum Einsatz mit/ohne Nivellierfüßen bzw. Sockel verfügbar
Materialien Stahl, Aluminium, zertifiziertes Sicherheitsglas
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Lieferung als Komplett-Set inkl. 2 x Türelement, oberer Blende, 2 Seitenwänden und Montagematerial

Wir beraten & liefern individuelle Lösungen für Ihr Projekt - bitte sprechen Sie uns an.
Weitere Informationen:
Rastermaß:
482.6 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Mit Schloss:
false
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
false
Für innere Unterteilung Form 2b:
false
Für innere Unterteilung Form 3a:
false
Für innere Unterteilung Form 3b:
false
Für innere Unterteilung Form 4a:
false
Für innere Unterteilung Form 4b:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, schiebetürenschrank ral 7035, schiebetür schrank, schiebetürenschrank höhe 2 m, EFB Serverschrank, 19", Zubehör, Schiebetür
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.738,67*
€ 5.116,80*
Lager 642
Frei Haus
ab € 4.743,45*
€ 5.116,81*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.116,81*
€ 6.089,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.065,31*
€ 6.027,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.861,17*
€ 5.784,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.769,36*
€ 5.675,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.743,45*
€ 5.644,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.