Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serverschrank 26HE/600/1000mm,Akustisch gedämmt, Holzdesign Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Serverschrank 26HE/600/1000mm,Akustisch gedämmt, Holzdesign Buche
Serverschrank 26HE/600/1000mm,Akustisch gedämmt, Holzdesign Buche
Artikel-Nr.:
     642-693126.60-AK-BU
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     693126.60-AK-BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Akustisch hochwertig gedämmter Serverschrank auf Basis der EFB Serverschränke Classic Besonders attraktives Design durch Seitenteile und Dach in Holzausführung (Buche) Zur Realisierung von Netzwerkprojekten im SoHo-Umfeld und Geräuschdämmung lauter, aktiver Geräte wie z.B. Switche, Router etc. Zur Installation in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes, in Seminar- oder Konferenzräumen ohne Lärmbelastung Komplette Innenauskleidung mit speziellem Lärmabsorber Dämpfung (typ.) 8 .. 25 dB (frequenzabhängig, siehe Datenblatt) 3 x Super-Silent Lüfter (absaugend) im hinteren Dachbereich Umgesetztes Luftvolumen 294 m³/h Frischluftzufuhr durch perforierten Lufteinlass im Boden Kabelzuführung im Boden durch Schallbrücke und Bürstenleiste Fronttür einteilig, perforationsdesign, akustisch gedämmt, abschließbar Rücktür geteilt, perforationsdesign, akustisch gedämmt, abschließbar Front- und Rücktür mit Schwenkhebel und Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN1303, PHZ bauseitig austauschbar Seitenwände abnehmbar, verschraubt Lackierung (Gestell) RAL9005, tiefschwarz Lieferung inkl. 2 x Schlüssel, 1 x Steckernetzteil für die Lüftereinheiten, 4 x Nivellierfüße, Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.) Grundsätzlich sind alle EFB-Gehäuse als schallgedämmte Variante und in individuellem Design lieferbar - sprechen Sie uns an!
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
aktiv
Breite:
600 mm
Höhe:
1270 mm
Tiefe:
1000 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
26
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Dachblech:
true
Mit Erdung:
true
Mit Fronttür:
true
Material der Fronttür:
Stahl
Verriegelung der Fronttür:
Zweipunkt
Mit rückseitiger Tür:
true
Material der Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
Zweipunkt
Mit Sichttür:
false
Mit Seitenwänden:
true
Mit Sockel:
false
Mit vertikaler Kabelführung:
false
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
natur
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
9005
Zerlegbar:
false
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
13
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, gedämmt, leise
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.859,37*
€ 2.013,71*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.072,98*
€ 2.226,36*
€ 1,93*
ab € 2.081,39*
€ 2.228,51*
Lager 642
Frei Haus
ab € 2.071,74*
€ 2.231,53*
€ 5,95*
ab € 2.926,42*
€ 3.085,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.231,53*
€ 2.655,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.171,82*
€ 2.584,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.110,05*
€ 2.510,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.089,46*
€ 2.486,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.071,74*
€ 2.465,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.