Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank ST 26HE vohi m.Festrahm B600xH1270xT1000mm IP40 pulverbesch 693126.60-AK-BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Serverschrank 26HE/600/1000mm,Akustisch gedämmt, Holzdesign Buche
Serverschrank 26HE/600/1000mm,Akustisch gedämmt, Holzdesign Buche
Artikel-Nr.:
     262-D434J81
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     693126.60-AK-BU
EAN/GTIN:
     4049759166342
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Netzwerkschrank ST 26HE vohi m.Festrahm B600xH1270xT1000mm IP40 pulverbesch 693126.60-AK-BU
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
26
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
aktiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Breite:
600 mm
Höhe:
1270 mm
Material Fronttür:
Stahl
Material Rücktür:
Stahl
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Mit rückseitiger Tür:
ja
Montage-Ebene:
vorne und hinten
RAL-Nummer:
9005
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
13
Tiefe:
1000 mm
Verriegelung der Fronttür:
Zweipunkt
Verriegelung der Rücktür:
Zweipunkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.067,65*
€ 2.228,36*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.082,89*
€ 2.254,49*
€ 1,93*
ab € 2.079,92*
€ 2.254,50*
Frei Haus
ab € 2.071,25*
€ 2.257,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.942,15*
€ 3.165,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.165,80*
€ 3.767,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.142,93*
€ 3.740,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.039,96*
€ 3.617,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.985,62*
€ 3.552,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.942,15*
€ 3.501,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.