Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APRILClog® ESD-Clog,ACFE 8,Kat.II,Fersenriemen,weiß,Größe 47,inkl.Einlegesohlen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-660247
Hersteller:
     Aprilclog
Herst.-Nr.:
     ACFE8-N9016-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
APRILClog® ESD-Clog,ACFE 8,Kat.II,Fersenriemen,weiß,Größe 47,inkl.Einlegesohlen

APRILClog® Reinraum ESD-Clog, Kategorie II, OB A E SRA, gemäß EN ISO 20347, mit Fersenriemen, schützen zuverlässig gegen elektrische Entladung an Arbeitsplätzen, maschinenwaschfest bis zu einer Temperatur von 90°C, können im einem Autoklaven mit bis zu 134°C dampfsterilisiert werden, antibakteriell, 100% rutschfest, Farbe: weiß, Größe: 47, Lieferung inklusive APRIL ESD-Einlegesohlen, dämpfen beim Gehen, sind extrem flexibel und nehmen Feuchtigkeit auf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,13*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,91*
€ 116,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,76*
€ 115,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,04*
€ 109,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,56*
€ 104,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,13*
€ 89,40
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-34
ab € 75,12*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-35
ab € 75,12*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-36
ab € 75,30*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-37
ab € 75,15*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-38
ab € 75,12*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-39
ab € 75,35*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-40
ab € 75,12*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-41
ab € 75,12*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-42
ab € 75,12*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-43
ab € 75,15*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-44
ab € 75,42*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-45
ab € 75,15*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-46
ab € 75,13*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-47
ab € 75,12*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N6016-34
ab € 75,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.