Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APRILClog® ESD-Clog,ACFE 8,Kat.II,Fersenriemen,weiß,Größe 43,inkl.Einlegesohlen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-660243
Hersteller:
     Aprilclog
Herst.-Nr.:
     ACFE8-N9016-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
APRILClog® ESD-Clog,ACFE 8,Kat.II,Fersenriemen,weiß,Größe 43,inkl.Einlegesohlen

APRILClog® Reinraum ESD-Clog, Kategorie II, OB A E SRA, gemäß EN ISO 20347, mit Fersenriemen, schützen zuverlässig gegen elektrische Entladung an Arbeitsplätzen, maschinenwaschfest bis zu einer Temperatur von 90°C, können im einem Autoklaven mit bis zu 134°C dampfsterilisiert werden, antibakteriell, 100% rutschfest, Farbe: weiß, Größe: 43, Lieferung inklusive APRIL ESD-Einlegesohlen, dämpfen beim Gehen, sind extrem flexibel und nehmen Feuchtigkeit auf
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitseinlegesohle, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, clogs weiß gr. 43, esd einlegesohle, esd-clogs weiss, Laborschuhe, Berufsschuhe, Reinraum, Reinraumschuhe, Reinraumclog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,12*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,09*
€ 116,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,99*
€ 115,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,22*
€ 109,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,82*
€ 104,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,12*
€ 89,39
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-34
ab € 75,20*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-35
ab € 75,12*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-36
ab € 75,62*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-37
ab € 75,12*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-38
ab € 75,12*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-39
ab € 75,79*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-40
ab € 75,62*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-41
ab € 75,62*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-42
ab € 75,12*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-43
ab € 75,16*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-44
ab € 75,59*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-45
ab € 75,48*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-46
ab € 75,77*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N5017-47
ab € 75,12*
Sonstiges
Aprilclog
ACFE8-N6016-34
ab € 75,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.