Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard-Papierhaken Wooden, magnetisch, 2 Stück LEGAMASTER 7-122825


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Whiteboard-Papierhaken Wooden, magnetisch, 2 Stück LEGAMASTER 7-122825
Whiteboard-Papierhaken Wooden, magnetisch, 2 Stück LEGAMASTER 7-122825
Whiteboard-Papierhaken Wooden, magnetisch, 2 Stück LEGAMASTER 7-122825
Whiteboard-Papierhaken Wooden, magnetisch, 2 Stück LEGAMASTER 7-122825
Whiteboard-Papierhaken Wooden, magnetisch, 2 Stück LEGAMASTER 7-122825
Whiteboard-Papierhaken Wooden, magnetisch, 2 Stück LEGAMASTER 7-122825
Whiteboard-Papierhaken Wooden, magnetisch, 2 Stück LEGAMASTER 7-122825
Whiteboard-Papierhaken Wooden, magnetisch, 2 Stück LEGAMASTER 7-122825
Whiteboard-Papierhaken Wooden, magnetisch, 2 Stück LEGAMASTER 7-122825
Whiteboard-Papierhaken Wooden, magnetisch, 2 Stück LEGAMASTER 7-122825
Artikel-Nr.:
     639-996978
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-122825
EAN/GTIN:
     8713797099882
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Magnetische Papierhaken aus Holz (2 Stück). Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). Hergestellt aus lackiertem Buchenholz (Fagus sylvatica). Auf Legamaster-Whiteboards verwendbar. Für alle gängigen Papierblockformate geeignet. Jedes Teil ist einzigartig in Farbe und Aussehen, da Holz ein Naturprodukt ist.
Weitere Informationen:
Breite:
70
Breite [cm]:
70
Farbe:
beige
Höhe:
170
Höhe [cm]:
170
magnethaftend:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,07*
€ 20,31*
10 Tage
385
pro Paket
€ 5,87*
ab € 15,63*
€ 22,37*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 17,19*
€ 25,11*
1 Tag
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 18,86*
€ 26,10*
Lager 639
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 21,48*
€ 29,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,12*
€ 34,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,02*
€ 34,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,84*
€ 31,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,73*
€ 30,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,48*
€ 25,56
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.