Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransferband TLP2844, 110mmx74m, schwarz 10118755


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransferband TLP2844, 110mmx74m, schwarz 10118755
Thermotransferband TLP2844, 110mmx74m, schwarz 10118755
Artikel-Nr.:
     639-958080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10118755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Thermotransferband TLP2844 sw. 10118755 110mm 74m Thermotransferband TLP2844 sw.
Weitere Informationen:
Breite:
74
Farbe:
schwarz
Höhe:
110
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: thermotransferfolie schwarz 110 mm x 74 m, druckfolie, druckfolie schwarz, Transferband, Band, Zebra, Jarltech, schwarz, 10111243, Carbonband, GC420, GK420, GX420, Citizen CLS521, CLS621, CLS300, CLS321, Metapace L1, L2, L42D, L42T, Intermec PC43d, PC43t, etc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 5,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,95*
€ 10,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.