| |
|
| Artikel-Nr.: 639-948467023 Herst.-Nr.: WCI01-A25Z-AAC EAN/GTIN: 5903038611185 |
| |
|
| | |
| Besuchersessel ISO CR C11 aus stabilem Stahl-Rundrohr, verchromt. 4-Fuß-Gestell, stapelbar (10-12 Stühle pro Stapel). Sitzfläche u. Rückenlehne mit Stoffbezug aus 100 % Synthetik. Stoffgruppe BASIC Fabric gestestet mit 30.000 Scheuertouren. Sitzbreite 54,5cm, Sitzhöhe 47,0 cm, Sitztiefe 42,5cm, Rückenlehnenhöhe: 35,0 cm, Gesamthöhe 82,0cm, Anlieferung fertig montiert. Garantie 2 Jahre. Weitere Informationen: | | Breite: | 545 | Farbe: | schwarz | Farbe der Rückenlehne: | schwarz | Farbe der Sitzfläche: | schwarz | Farbe des Gestells: | silber | Höhe der Rückenlehne: | 350 | Tiefe: | 425 | Werkstoff der Rückenlehne: | Synthetik | Werkstoff der Sitzfläche: | Synthetik | Werkstoff des Gestelles: | Metall | max. Höhe: | 820 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, Besucherstühle, Ergonomische Bürostühle, Schreibtischstühle, Sessel, Stühle, Arbeitsstühle |
| | |
| |