Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-937753016 Herst.-Nr.: 4170009 EAN/GTIN: 4902505560545 |
| |
|
| | |
| Innovativer, radierbarer FriXion Fineliner. Mit robuster, besonders bruch- und druckresistenter Polyacetal-Faserspitze. Perfekt geeignet fürs Schreiben, Scribbeln, Mandala, Bullet Journaling, Zeichnen und Skizzieren. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Kappenkopf und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte (ab ca. -10 °C) bewirkt den Umkehreffekt. Erhältlich in 12 Farben. Schreibspitze: 1,3 mm (F). Strichbreite: ca. 0,45 mm. Kunststoffspitze am Kappenkopf = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Pink. Nicht dokumentenecht. Weitere Informationen: | | Ausführung der Schreibfarbe: | pink | Ausführung der Spitze: | Polyacetal-Spitze | Clip vorhanden: | true | Farbe der Kappe: | blau | Farbe des Schaftes: | dunkelblau | Mine auswechselbar: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | pink | Strichstärke: | 0,45 mm | dokumentenecht: | false | wasserfest: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, fineliner frixion pink, feinliner pilot, feinliner pink, Minenstifte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,89* | € 1,70* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 0,94* | € 1,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|