Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller FriXion Point, 0,3mm, schwarz PILOT BL-FRP5-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenroller FriXion Point, 0,3mm, schwarz PILOT BL-FRP5-B
Tintenroller FriXion Point, 0,3mm, schwarz PILOT BL-FRP5-B
Tintenroller FriXion Point, 0,3mm, schwarz PILOT BL-FRP5-B
Tintenroller FriXion Point, 0,3mm, schwarz PILOT BL-FRP5-B
Tintenroller FriXion Point, 0,3mm, schwarz PILOT BL-FRP5-B
Tintenroller FriXion Point, 0,3mm, schwarz PILOT BL-FRP5-B
Tintenroller FriXion Point, 0,3mm, schwarz PILOT BL-FRP5-B
Tintenroller FriXion Point, 0,3mm, schwarz PILOT BL-FRP5-B
Tintenroller FriXion Point, 0,3mm, schwarz PILOT BL-FRP5-B
Tintenroller FriXion Point, 0,3mm, schwarz PILOT BL-FRP5-B
Tintenroller FriXion Point, 0,3mm, schwarz PILOT BL-FRP5-B
Tintenroller FriXion Point, 0,3mm, schwarz PILOT BL-FRP5-B
Tintenroller FriXion Point, 0,3mm, schwarz PILOT BL-FRP5-B
Tintenroller FriXion Point, 0,3mm, schwarz PILOT BL-FRP5-B
Tintenroller FriXion Point, 0,3mm, schwarz PILOT BL-FRP5-B
Artikel-Nr.:
     639-937383023
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     BL-FRP5-B
EAN/GTIN:
     4902505399213
Suchbegriffe:
Ersatzkappe Tintenroller
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Feinschreibender, radierbarer Tintenroller FriXion Point mit Kappe und Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Mit innovativer Synergy-Spitze: Eine Kombination aus Needle-Point und konischer Schreibspitze für weicheres Schreiben und einen gleichmäßigeren Tintenfluss als bei herkömmlichen Minenspitzen. Mit der passenden Mine BLS-FRP5-S3 (2265F) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F). Strichbreite: ca. 0,3 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Mine auswechselbar:
true
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
0,30 mm
Weitere Suchbegriffe: Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pilot gelschreiber 0,3 mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pilot, 2318354075, Roller, Pilot, Frixion Point, BL-FRP5, BLFRP5, 0, 3mm, Rollerschreiber, Schreiber, radierbar, 343372, 343376, 343373, 343371, 343375, 343374, 343370, Rollerball pen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,46*
€ 2,58*
1 Tag
83
1
€ 5,95*
ab € 1,53*
€ 2,63*
9 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,65*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,69*
2 Tage
250
1
€ 2,90*
ab € 1,64*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.