| |
|
| Artikel-Nr.: C1109-2264001 Herst.-Nr.: 2264001 EAN/GTIN: 4902505399213 |
| |
|
| | |
| Feinschreibender, radierbarer Tintenroller FriXion Point mit Kappe und Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Mit innovativer Synergy-Spitze: Eine Kombination aus Needle-Point und konischer Schreibspitze für weicheres Schreiben und einen gleichmäßigeren Tintenfluss als bei herkömmlichen Minenspitzen. Mit der passenden Mine BLS-FRP5-S3 (2265F) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F). Strichbreite: ca. 0,3 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz. Nicht dokumentenecht. Weitere Informationen: | | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | 2265 BLS-FRP5 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | thermosensitive Tinte | Strichstärke: | 0,3 | Ausführung der Spitze: | Synergy Spitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | schwarz | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Farbe des Clips: | schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder. | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Frixion Piont | Produkt-Typbezeichnung: | Tintenroller | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | zusätzlicher Online-Verweis: | www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | BL-FRP5-B | Lieferanten-Artikelnummer: | 2264001 | GTIN: | 4902505399213 | Lieferantenartikelnummer: | 2264001 | Produkttypbezeichnung: | Tintenroller | Zolltarifnummer (TARIC): | 96081010 | Herstellerartikelnummer: | BL-FRP5-B | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Lieferantenname: | Pilot | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pilot gelschreiber 0,3 mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pilot |
| | |
| |