Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasertoner schwarz ersetzt TN2010 Q-CONNECT KF17897


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasertoner schwarz ersetzt TN2010 Q-CONNECT KF17897
Lasertoner schwarz ersetzt TN2010 Q-CONNECT KF17897
Lasertoner schwarz ersetzt TN2010 Q-CONNECT KF17897
Artikel-Nr.:
     639-853447
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF17897
EAN/GTIN:
     5705831178977
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Lasertoner Q-Connect KF17897, kompatibel mit TN2010 schwarz, 1.000 Seiten passend für Brother DCP-7055 W· DCP-7055· HL-2130· HL-2132· HL-2135 W.
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
1
Farbe:
schwarz
Originalzubehör:
false
Seitenleistung S/W-Laserdrucker:
1000
Verwendung für Druckertyp:
Laserdrucker
Verwendung für Gerätetyp:
Brother DCP-7055 W, DCP-7055, HL-2130, HL-2132, HL-2135 W.
Verwendung für Produkt:
Laserdrucker
max. Anzahl der Druckseiten:
1000
rebuilt:
true
refill:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,49*
ab € 15,93*
€ 22,32*
Lager 639
6
€ 4,99*
ab € 24,74*
€ 34,37*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.