Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alulineal, 30cm, silber Q-CONNECT KF03678


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alulineal, 30cm, silber Q-CONNECT KF03678
Alulineal, 30cm, silber Q-CONNECT KF03678
Alulineal, 30cm, silber Q-CONNECT KF03678
Artikel-Nr.:
     639-853330024
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF03678
EAN/GTIN:
     5705831036789
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Lineal aus eloxiertem Alumin. Mit präziser cm- und Inch-Teilung. Rückseite mit eingearbeiteter Anti-Slip-Gummieinlage gegen Verrutschen beim Schneiden und Zeichnen. Länge 30 cm.
Weitere Informationen:
Batterien im Lieferumfang enthalten:
false
Breite:
35
Farbe:
silber
Länge:
30
Länge [cm]:
30
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
2025
€ 4,99*
ab € 1,45*
€ 2,42*
2 Tage
2025
€ 5,49*
ab € 1,75*
€ 2,88*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.