Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT KF03678 Lineal Schreibtisch-Lineal 300 mm Aluminium 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-CONNECT KF03678 Lineal Schreibtisch-Lineal 300 mm Aluminium 1 Stück(e)
Q-CONNECT KF03678 Lineal Schreibtisch-Lineal 300 mm Aluminium 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-105392046
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF03678
EAN/GTIN:
     5705831036789
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Merkmale
Typ
Schreibtisch-Lineal
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Maßeinheit
cm
Ursprungsland
China
Abgeschrägte Kante
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.