Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal mit Etui, 50cm, transparent Q-CONNECT KF00589


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal mit Etui, 50cm, transparent Q-CONNECT KF00589
Lineal mit Etui, 50cm, transparent Q-CONNECT KF00589
Lineal mit Etui, 50cm, transparent Q-CONNECT KF00589
Lineal mit Etui, 50cm, transparent Q-CONNECT KF00589
Artikel-Nr.:
     639-850427
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF00589
EAN/GTIN:
     5705831005891
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Aus transparentem Polystyrol (PS), mit Tuschkante. Skala mit mm-Teilung.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
50 cm
Länge [cm]:
50
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, flachlineal kunststoff 500 mm, bürolineal 50cm, bürolineal plastik, Zeichendreiecke, -lineale, Lineale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
953
€ 5,87*
ab € 1,22*
€ 2,07*
2 Tage
943
€ 5,49*
ab € 1,28*
€ 2,13*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,39*
€ 2,31*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.