Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal Kunststoff transparent 50cm im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal Kunststoff transparent 50cm im Etui
Lineal Kunststoff transparent 50cm im Etui
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF00589
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF00589
EAN/GTIN:
     5705831005891
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
  • Aus transparentem Polystyrol (PS), mit Tuschkante
  • Skala mit mm-Teilung.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
im Etui
Bruttogewicht:
0.0650 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Connect
Material:
Kunststoff
Messlänge:
50 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
979
€ 5,87*
ab € 1,57*
€ 2,07*
1 Tag
979
€ 5,49*
ab € 1,64*
€ 2,13*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,78*
€ 2,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.